鍋焼カレーうどん

鍋焼カレーうどん - 五木食品

麺は、もちっとした食感で、ツルミがあるのが特徴です。香辛野菜などをラードでじっくり焙煎した香り高いカレールーをベースに、和風だしとチキン・ポークの旨味を合わせた、コクと深みのあるカレースープです。IH調理対応。

質量(g)245寸法(縦×横×高さ)(mm)180×180×42原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、添付調味料〔砂糖、カレールー、食塩、澱粉、豚脂、粉末しょうゆ、カレー粉、小麦粉、粉末油脂、蛋白加水分解物、昆布エキス、チキンエキス、ねぎ、野菜エキス、魚介エキス、酵母エキス、デキストリン、香辛料〕/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、カラメル色素、増粘多糖類、酸味料、香料、微粒二酸化ケイ素、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉・りんごを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉・りんご・ごま入数(個)18栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:330kcal、脂質:3.0g、食塩相当量:4.6g、たん白質:6.0g、炭水化物:68.4g内容量1ケース(220g×18個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787344-
5,112
3,500
3,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする