五木食品
熊本もっこすラーメン
熊本ラーメンらしいストレート中太麺です。豚骨をじっくり炊き出した白湯エキスに香味野菜で旨味をつけました。焦がしニンニク風味の黒マー油を配合した、濃厚なコクと風味が特徴のスープです。
質量(g)
133
寸法(縦×横×高さ)(mm)
245×83×15
原材料
めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、添付調味料〔畜肉エキス(ポーク、チキン)、しょうゆ、動植物油脂、野菜エキス、砂糖、食塩、魚介エキス、香辛料〕/調味料(アミノ酸等)、かんすい、クチナシ色素、(一部に小麦・豚肉・鶏肉・ごま・大豆・乳成分・ゼラチンを含む)
アレルギー
小麦・豚肉・鶏肉・ごま・大豆・乳成分・ゼラチン
入数(個)
20
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:407kcal、脂質:9.9g、食塩相当量:6.3g、たん白質:14.9g、炭水化物:64.6g
内容量
1ケース(123g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787387
-
¥
3,720
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください