滑らかさと適度な歯応えに富んだストレートノンフライ麺です。ポークとチキンをベースに、信州産の赤味噌のコクとえびの香ばし感と旨味を合わせ、にんにく・しょうがなどの香味野菜とオイスターソースでアクセントをつけた、風味豊かで濃厚なスープです。
質量(g)129寸法(縦×横×高さ)(mm)245×83×15原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、畜肉エキス(ポーク、チキン)、えびエキス、しょうゆ、砂糖、味噌、香味油、食塩、酵母エキス、野菜エキス、動物油脂、香辛料、オイスターソース/調味料(アミノ酸等)、かんすい、クチナシ色素、パプリカ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・えび・ごま・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・えび・ごま・ゼラチン入数(個)20栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:404kcal、脂質:7.2g、食塩相当量:7.6g、たん白質:13.5g、炭水化物:67.8g内容量1ケース(120g×20個)