パインみかん425g

パインみかん425g - 金太洋

パインとみかんをミックスした缶詰です。ヨーグルトなどとトッピングして手軽にお召し上がり頂けます。缶切り不要です。

寸法(mm)76×76×113質量(g)493原材料果実(みかん、パインアップル)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料アレルギー該当なし栄養成分【100g当たり】エネルギー:68kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.3g、炭水化物:16.6g内容量1ケース(425g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787509-
オープン
12,980
14,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする