金太洋
フルーツみつ豆425g
4種類のフルーツ(みかん、パイン、黄桃、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)
76×76×113
質量(g)
493
原材料
果実(みかん、もも、パインアップル、チェリー)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖、赤えんどう、寒天/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、卵白、着色料(赤104、カロチン、アナトー)
アレルギー
卵、もも
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.3g、炭水化物:20.9g
内容量
1ケース(425g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787518
-
オープン
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください