曜日別特売

ミックスフルーツ210g

ミックスフルーツ210g - 金太洋

3種類のフルーツ(みかん、パイン、黄桃)をミックスしました。ヨーグルトと合わせて朝食代わりにも最適です。缶切り不要です。

寸法(mm)67×67×75質量(g)252原材料果実(パインアップル、みかん、黄桃)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料アレルギーもも栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:65kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.4g、炭水化物:15.6g内容量1ケース(210g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787545-
オープン
6,698
7,234(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする