金太洋
天然ぶり味付(フレーク)長崎県産
長崎県で水揚げされた天然ぶりを醤油味のフレークにした缶詰です。ご飯のおともに最適です。缶切り不要です。
寸法(mm)
77×77×30
質量(g)
97
原材料
ぶり(長崎県産)、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、砂糖、でんぷん、食塩/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆、小麦
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:77kcal、脂質:1.9g、食塩相当量:1.3g、たん白質:8.8g、炭水化物:6.4g
内容量
1ケース(75g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787563
-
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください