金太洋
天然ぶり油漬(フレーク)長崎県産
長崎県で水揚げされた天然ぶりをオイル漬けのフレークにした缶詰です。ご飯のおともに最適です。缶切り不要です。
寸法(mm)
77×77×30
質量(g)
92
原材料
ぶり(長崎県産)、大豆油、食塩、野菜エキス、発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール
アレルギー
大豆
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:251kcal、脂質:23.1g、食塩相当量:0.2g、たん白質:10.1g、炭水化物:6.4g
内容量
1ケース(70g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787579
-
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください