金太洋
粒オレンジみかん
温州みかんの果肉が入った昭和レトロな懐かしい味わいのみかん飲料です。
寸法(mm)
53×53×132
質量(g)
293
原材料
果実(オレンジ(ブラジル産)、うんしゅうみかん(国産))、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果粒/酸味料、香料
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:50kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.1g、炭水化物:12.4g
内容量
1ケース(250g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787615
-
オープン
¥
4,698
¥
5,074
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください