もずくスープ

もずくスープ - ニコニコのり
寸法(mm)105×75×20質量(g)7.5保存方法直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。原材料しょう油、デキストリン、食塩、かつお節エキス、ゼラチン、米発酵調味料、砂糖、昆布エキス、椎茸エキスパウダー、でん粉、具(もずく、三つ葉、乾しいたけ、いりごま、乾燥ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦・ごま・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・ごま・大豆・ゼラチン栄養成分【12切12枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:11kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:1.5g、たん白質:0.8g、炭水化物:1.9g内容量1ケース(4.5g×240個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787703-
36,000
35,980
38,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする