寸法(mm)105×75×20質量(g)14保存方法直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存して下さい。原材料米みそ(大豆は遺伝子組換えでない)、アカモク(ギバサ)、デキストリン、油あげ、魚介エキス、かつお風味調味料、ゼラチン、乾しいたけ、乾燥ねぎ、椎茸エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・大豆・ゼラチン栄養成分【12切12枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:30kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:1.7g、たん白質:2.2g、炭水化物:4.0g内容量1ケース(9g×240個)