旭松食品
袋生みそずいなめこ汁4食
生タイプの具材を用いたなめこ汁です。焼津産のかつお節粉末を使用しています。
寸法(mm)
210×150×50
質量(g)
231
原材料
レトルト具(なめこ/ビタミンC)、調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:22kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:1.9g、たん白質:1.9g、炭水化物:2.3g
内容量
1ケース(211.2g×32個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787773
-
オープン
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください