旭松食品
袋入生みそずい合わせとうふ3食
(1件のレビュー)
焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。とうふの具材でお楽しみください。
寸法(mm)
200×150×20
質量(g)
59
原材料
調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末(焼津産)、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[とうふ(大豆を含む)、わかめ、ねぎ]
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:21kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:2.1g、たん白質:1.6g、炭水化物:2.3g
内容量
1ケース(45g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787816
-
オープン
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください