カップ生みそずい長ねぎL

カップ生みそずい長ねぎL - 旭松食品

焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。長ねぎの具材でお楽しみください。

質量(g)47寸法(Φ×高さH)(mm)93×92賞味期限6カ月原材料調味みそ[米みそ(大豆を含む)、風味原料(そうだかつお節粉末、かつお節粉末)、砂糖、食塩、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[ねぎ、油あげ(大豆を含む)、わかめ/酸化防止剤(V.E)]アレルギー大豆栄養成分【1食当たり】エネルギー:49kcal、脂質:1.4g、食塩相当量:2.1g、たん白質:3.1g、炭水化物:6.0g内容量1ケース(25.3g×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787904-
8,784
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする