曜日別特売

オートミールきのこクリーム

オートミールきのこクリーム - 旭松食品

”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。きのこの風味が香る濃厚な味わいです。

質量(g)42寸法(Φ×高さH)(mm)93×92原材料オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末油脂(乳成分・大豆を含む)、砂糖、食塩、デキストリン、乳等を主原料とする食品、マッシュルームエキス調味料、チーズ加工品、ミルポワパウダー(鶏肉を含む)、オニオンパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキス、パセリ末、粉末小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料]アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分【1食当たり】エネルギー:99kcal、脂質:3.1g、食塩相当量:0.7g、たん白質:3.0g、炭水化物:15.7g内容量1ケース(24.2g×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787938-
オープン
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする