旭松食品
オートミールまろやかチキン
”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。チキンのまろやかなコクを感じる、やさしい味わいです。
質量(g)
41
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×92
原材料
オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末しょうゆ(小麦・大豆を含む)、チキンエキスパウダー、食塩、砂糖、デキストリン、かつお節エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)]
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:2.0g、食塩相当量:1.1g、たん白質:3.2g、炭水化物:14.5g
内容量
1ケース(22.5g×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787947
-
オープン
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください