ホテイフーズ
やきとり うま辛味75g
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
75
原材料
鶏肉(国産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、醤油もろみ、香辛料、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、着色料(パプリカ色素、カラメル)
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:134kcal、脂質:6.6g、食塩相当量:1.5g、たん白質:11.7g、炭水化物:7.0g
内容量
1ケース(75g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788017
-
¥
9,120
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください