ホテイフーズ
かつお生姜煮 タイ産70g
寸法(mm)
76×76×27
質量(g)
70
原材料
かつお、砂糖、しょうが、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、野菜エキス/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:81kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:1.1g、たん白質:10.4g、炭水化物:8.2g
内容量
1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788139
-
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください