ホテイフーズ
つぶ貝味付90g
寸法(mm)
77×77×33
質量(g)
90
原材料
アヤボラ、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、鰹節エキス、香辛料、発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素、香料
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:87kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:1.8g、たん白質:11.2g、炭水化物:9.2g
内容量
1ケース(90g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788157
-
¥
19,200
¥
19,100
¥
20,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください