ホテイフーズ
つぼ焼風味65g
寸法(mm)
77×77×33
質量(g)
65
原材料
トップシェル、醤油(大豆・小麦を含む)、発酵調味料、砂糖、鰹節エキス、ロースト醤油ペースト、食塩、昆布エキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、カラメル色素、香料、フィチン酸、香辛料抽出物
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:61kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:1.3g、たん白質:9.8g、炭水化物:4.5g
内容量
1ケース(65g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788166
-
¥
19,200
¥
19,100
¥
20,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください