ホテイフーズ
中性脂肪を下げる液切りいらずツナ55g
寸法(mm)
160×100×8
質量(g)
55
原材料
きはだまぐろ、米油、精製魚油、食塩/増粘多糖類
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:131kcal、脂質:9.8g、食塩相当量:0.3g、たん白質:10.7g、炭水化物:0g
内容量
1ケース(55g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788209
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください