ホテイフーズ
白桃 中国産425g
寸法(mm)
75×75×112
質量(g)
425
原材料
白もも、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
もも
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:187kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0.03g、たん白質:1.3g、炭水化物:45.0g
内容量
1ケース(425g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788306
-
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,370
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください