曜日別特売

激強打破50ml

激強打破50ml - 常盤薬品
成分アルギニン、ヒスチジン、カンカニクジュヨウ、マカ容量(mL)50質量(g)134シリーズ眠眠打破寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×108容器保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。本数50賞味期限24ヶ月原材料果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、黒糖蜜、菊花抽出物、ナルコユリエキス、カンカエキス、マカエキス末、ガラナエキス末、高麗人参エキス、スッポン末、マムシ末、亜鉛酵母末、無臭ニンニク、ウミヘビ、蟻末、サソリ末、パフィアエキス末、馬の心臓末/アルギニン、酸味料、香料、カラメル色素、ヒスチジン、カフェイン(抽出物)、ロイシン、バリン、イソロイシン、香辛料抽出物、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ソーマチン)、ビタミンB2内容量1ケース(50mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788708-
25,000
23,980
25,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする