ビューパワー プラセンタ・コラーゲンゼリーアサイー風味(32本入)

ビューパワー プラセンタ・コラーゲンゼリーアサイー風味(32本入) - 常盤薬品
質量(g)373シリーズビューパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×53×140保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。賞味期限24ヶ月原材料ブドウ果汁(イタリア製造)、コラーゲンペプチド、ラズベリー果汁、エリスリトール、プラセンタエキス(豚由来)、イソフラボン含有大豆エキス、植物発酵エキス/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、乳化剤、ビタミンP、(一部に乳成分・ゼラチン・豚肉・大豆・りんご・もも・キウイフルーツを含む)入数576栄養成分【栄養成分表示1箱(320g)当たり】エネルギー:336.3kcal、プラセンタ(胎盤換算):68,500mg、たんぱく質:57.9g、コラーゲン:45700mg、脂質:0g、炭水化物:35.5g、食塩相当量:0.115~1.408g内容量1ケース(32本×18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788735-
39,600
33,980
36,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする