曜日別特売

ビューパワー プラセンタサプリメント

ビューパワー プラセンタサプリメント - 常盤薬品
質量(g)27シリーズビューパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。賞味期限24ヶ月原材料サフラワー油(国内製造)、プラセンタエキス(豚由来)、コラーゲンペプチド、ビタミンE含有植物油、ローヤルゼリー末、グァバ葉エキス末、ツバキ種子エキス末、エラスチン加水分解物、セラミド含有米エキス末/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、レシチン(大豆由来)、グリセリン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、カラメル色素、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2入数4000栄養成分【栄養成分表示4粒(2.24g)当たり】エネルギー:11.87kcal、プラセンタ(胎盤換算):20,000mg、たんぱく質:0.95g、コラーゲンペプチド:60mg、脂質:0.74g、ローヤルゼリー末:4mg、炭水化物:0.34g、グァバ葉エキス末:4mg、食塩相当量:0.01~0.04g、ツバキ種子エキス末:4mg、ビタミンB1:1.2mg、セラミド含有米エキス末:1mg、ビタミンB21.4mg、エラスチン加水分解物:1mg、ビタミンB6:1.3mg、ヒアルロン酸:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、ビタミンE:6.3mg〔100%〕内容量1ケース(40粒×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788744-
120,000
119,800
129,384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする