ビューパワー プロテオグリカン・コラーゲンゼリー(32本入)

ビューパワー プロテオグリカン・コラーゲンゼリー(32本入) - 常盤薬品
質量(g)373シリーズビューパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×53×140保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。賞味期限24ヶ月原材料グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、エリスリトール、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨エキス末、植物発酵エキス(大豆・りんご・もも・キウイフルーツを含む)、シルク加水分解物末、月桃葉エキス末/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、DL-アラニン、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ソーマチン)、乳化剤、ヒアルロン酸、トマト色素入数576栄養成分【栄養成分表示1箱(320g)当たり】エネルギー:296.8kcal、プロテオグリカン:45,700μg、たんぱく質:59.5g、コラーゲン:45,700mg、脂質:0g、炭水化物:24.3g、食塩相当量:0.062~1.356g内容量1ケース(32本×18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788769-
43,200
35,980
38,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする