Bel-Art Products
自動開閉バイオハザード缶
センサーで自動開閉します。小型でピペットチップや、マイクロチューブなどの廃棄に便利です。
材質
本体/ステンレス、フタ/ABS樹脂、内かご/PP
容量(L)
1.5
電源
単4乾電池×3本(別売)
寸法(Φ×mm)
124×170
アズワン品番
4-2258-01
適合寸法(mm)
バイオハザードバッグ:250×250(適合品品番:3-6195-11)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70790887
13194-1011
¥14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください