アズピュア(アズワン)
アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ
帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質
フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
内径(Φmm)
76
寸法(幅Wmm×長さLm)
80×10
厚さ(μm)
180±10
粘着力
500±100gf/25mm
表面抵抗値(Ω)
10^11/□<
アズワン品番
2-2140-21
内容量
1パック(12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791465
NWE80
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000