IKA
電子制御撹拌機 Microstar digital
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)
AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き
表示部
LED
本体寸法(mm)
60×173×126
アーム寸法(mm)
支持:Φ13×長さ160
締付範囲(mm)
チャック:0.5~8
出力(W)
15.7
付属品
チャックカバー
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・cm)
撹拌容量(L)
粘度範囲(mPa・s)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791535
Microstar7.5digital
50~2000
7.5
(対H2O)5
~4000
1.18
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70791544
Microstar15digital
50~1000
15
(対H2O)10
~8000
1.26
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70791553
Microstar30digital
50~500
30
(対H2O)20
~20000
1.26
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000