曜日別特売

Micronic社 ラック

Micronic社 ラック - Micronic Europe B.V.Micronic社 ラック - Micronic Europe B.V.Micronic社 ラック - Micronic Europe B.V.

ラックの側面にレーザーエッチング加工の1次元コードつきラックでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。細胞保存に適した仕様です。クラス7クリーンルームで製造しています。温度変化による変形に強い仕様です。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。

仕様24well format用1次元バーコードつきラック材質Polycarbonate使用温度範囲(℃)液体窒素相:~+140アズワン品番4-1087-28適合チューブサイズ(ml)3.5(Screw Cap)商品タイプMicronic 24-2 Rack with high cove内容量1箱(10ラック)
12月26日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70791815MP51401
26,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする