アズワン
卓上フード TEFシリーズ
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質
硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)
タイプ
サッシ:はね上げ式
接続部径(Φmm)
ダクト:150
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791824
TEF-450
450×570/750×1008
4-1183-01
¥
168,000
¥
166,320
¥
182,952
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70791833
TEF-600
600×570/750×1008
4-1183-02
¥
199,000
¥
197,010
¥
216,711
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70791849
TEF-900
900×570/750×1008
4-1183-03
¥
257,000
¥
254,430
¥
279,873
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください