曜日別特売

超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ - シャープ

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。

電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※バスケットは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
槽内寸法(mm)
本体質量(kg)
高周波出力(W)
付属品
液量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70793933UT-307L327×288×305300×240×150(上限水位指示線まで:120)約7最大180・37kHzスノコ(寸法約280×220×19mm)、ホースニップル×1個(適合ホース内径15mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個約7.5(上限水位指示線まで)
162,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70793949UT-407L356×348×310330×300×150(上限水位指示線まで:120)約9.5最大240・37kHzスノコ(寸法約310×280×19mm)、ホースニップル×1個(適合ホース内径15mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個約11(上限水位指示線まで)
214,000
199,800
219,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする