climbing(クライミング)
メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズ
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
色
茶
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
栓No.
球径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70795437
CL2031-TK-150-10
150
190
±0.12
TS13
67
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795507
CL2031-TK-30-10
30
125
±0.04
TS9
40
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795516
CL2031-TK-300-10
300
235
±0.25
TS16
87
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795376
CL2031-TK-110
110
180
±0.1
TS13
61
¥
6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795385
CL2031-TK-120
120
183
±0.1
TS13
65
¥
6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795394
CL2031-TK-1200
1200
325
±0.6
TS22
135
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795403
CL2031-TK-130
130
185
±0.12
TS13
65
¥
6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795419
CL2031-TK-140
140
191
±0.12
TS13
66
¥
6,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795428
CL2031-TK-15
15
110
±0.025
TS9
32
¥
4,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795446
CL2031-TK-1500
1500
370
±0.6
TS27
140
¥
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795455
CL2031-TK-160
160
195
±0.12
TS13
70
¥
7,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795464
CL2031-TK-170
170
205
±0.15
TS16
71
¥
7,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795473
CL2031-TK-180
180
207
±0.15
TS16
73
¥
7,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795489
CL2031-TK-1800
1800
380
±0.6
TS27
150
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795498
CL2031-TK-190
190
210
±0.15
TS16
74
¥
7,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795525
CL2031-TK-35
35
125
±0.04
TS9
43
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795534
CL2031-TK-360
360
250
±0.2
TS16
96
¥
12,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795543
CL2031-TK-40
40
140
±0.06
TS13
45.5
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795559
CL2031-TK-400
400
270
±0.3
TS19
97
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795568
CL2031-TK-45
45
145
±0.06
TS13
45.5
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795577
CL2031-TK-60
60
155
±0.06
TS13
51.5
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795586
CL2031-TK-600
600
285
±0.4
TS19
110
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795595
CL2031-TK-70
70
160
±0.1
TS13
52
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795604
CL2031-TK-700
700
290
±0.4
TS19
115
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795613
CL2031-TK-720
720
290
±0.4
TS19
117
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795629
CL2031-TK-80
80
170
±0.1
TS13
56.5
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795638
CL2031-TK-800
800
290
±0.4
TS19
118
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795647
CL2031-TK-90
90
180
±0.1
TS13
57.5
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795656
CL2031-TK-900
900
310
±0.4
TS22
120
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000