アズワン
水平台
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様
水準器付き 3型
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
600×400×52
耐荷重(kg)
約30
板厚(mm)
15
アズワン品番
1-584-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796277
-
¥
54,800
¥
54,700
¥
60,170
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください