曜日別特売
モノタロウ

一斗缶用Vカッター ガイド付き

一斗缶用Vカッター ガイド付き - モノタロウ一斗缶用Vカッター ガイド付き - モノタロウ
(9件のレビュー)

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。

用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290内容量1個
注意
※角缶18Lの開缶専用です。
※取り扱いは慎重にお願いします。
※刃先部は触れないでください。
※作業する際は必ず平坦で安定した場所で行ってください。
※一斗缶の切り口は鋭利になります。取り扱いに十分注意してください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71138823-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 一斗缶の上部切取りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、即使用してみると、2投目より淵より1cm位の内側でカットされる状態でした。 確認してみると六角ネジがゆるんでいました。外枠側部分を少し内側に曲げ、ネジ位置を再調整したらピッタリと軽く切れ込むようになりました。注意事項に「ネジの増し締め」があると良いかもです

2024-11-28
用途: 一斗缶の廃棄

以前はスクレーパーで畳んでましたが、こんな便利なものがあるならもっと早く知りたかったです、
一斗缶の分解も安全で早いし刃の部分も厚みがあるので耐久性も期待できそうです

1が参考にしています
対象商品 : 71138823
2024-01-18
用途: 塗料などの缶潰し

鈑金塗装業をしているので、塗料などの一斗缶を処分するのに、かさばるので潰してます。
少し力がいりますが、女性でも潰せます。

対象商品 : 71138823
2023-06-30
用途: スプレー用の速乾空の一斗缶、潰すのに仕様!
武田木工製造業

安全カバーが付いていて、非常に良いと、思います。まる!

対象商品 : 71138823
2022-11-22
用途: お徳用の不凍液などの缶の処分に使用。

4回でしっかりカットできました。中に鉄くずを入れて処分できます。どのぐらい耐久性があるかは未知数。慣れるまでは多少のコツは必要と思います。しっかり体重をかけて押し込んでください。スーッと刃物が入っていきます。

対象商品 : 71138823
2023-01-23
用途: 一斗缶をカット
平野醤油製造業

小さな力で一斗缶がカットできる。女性でも利用しやすい。けがの心配がない。

対象商品 : 71138823
2022-08-14
用途: 一斗缶処理
医療・福祉・介護関連業

ゆっくりと曲線部分に押しあてて体重をかけると スーと入っていきます
斜めにならないように最後まで入れると開けることができます
一斗缶を固定できる治具を作ってみました そんなたいしたものではありません
大き目の板に木片をネジ止めするだけです
ダンボールで刃物部分をガードするカバーを作ってみました
安いけどしっかりした作りでいいものです

1が参考にしています
2024-07-29
用途: 貯まった一斗缶つぶしに
伊藤商店製造業

かって4か月、普通に使えていたが少し残っていた硬化剤が
底に残って固まっていた缶が。
刺したとたんに先端が折れて真っ二つに割れてしまい
使えなくなってしまった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする