CORSAIR
elgato Stream Deck Mini
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途
キーボード・アクセサリー
セット内容
StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド
質量(g)
365
高さ(cm)
19.3
横(cm)
13.4
奥行き(cm)
11.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808457
10GAI9901
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください