CORSAIR
elgato Stream Deck XL
PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途
キーボード・アクセサリー
セット内容
StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)
1210
高さ(cm)
22
横(cm)
10.5
奥行き(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808466
10GAT9901
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください