レイ・アウト
iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明)
ホコリが付きにくく、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
ホコリが付きにくいアンチダストコーティング仕様。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
ボタンや端子周りまで保護。
液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
適合機種
iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6
材質
シリコン
色
ホワイト(半透明)
質量(g)
約24
タイプ
ケース型
幅(cm)
約7.1
高さ(cm)
約14
特性
耐衝撃・防水・防塵
奥行き(cm)
約0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808606
RT-P24C1/W
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください