曜日別特売

AQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック

AQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウトAQUOS R6 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 BLC/ブラック - レイ・アウト

通常のガラスより約6倍強い。
スマートフォンのLCDパネルからは目に負担のかかる「ブルーライト」が多く出ています。
本製品は「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。
端末の液晶面に合わせた3D形状によりまるで貼っていないような自然な使い心地です。
化学強化されたアルミノシリケートガラスを使用、一般的なガラスをはるかに超える強度を持っており、プラスチックの数十倍とも言われています。
誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造。

用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)ブラック質量(g)40対応機種AQUOSR6高さ(cm)20表面硬度10H※メーカー基準特性ブルーライトカット・気泡レス・ガラス横(cm)10奥行き(cm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70808859RT-AQR6RFG/BMB
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする