レイ・アウト
AQUOS R6 耐衝撃 手帳 TETRA/レッド
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
質量(g)
80
幅(cm)
11
高さ(cm)
21
奥行き(cm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70809008
RT-AQR6TBC3/R
AQUOSR6
レッド
耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付
手帳型
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください