レイ・アウト
AQUOS R6 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/レッド
衝撃に強く、使いやすい。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
質量(g)
80
幅(cm)
11
高さ(cm)
21
奥行き(cm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70809026
RT-AQR6ELC1/BR
AQUOSR6
ブラック/レッド
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・マグネット付・ストラップホール付
手帳型
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください