AQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア

AQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア - レイ・アウト

AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7TPUソフトウルトラクリア/クリアグリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
見た目を損ねない側面のストラップホール。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)約23幅(cm)約7.4対応ロボクル高さ(cm)約14.9奥行き(cm)約1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70809096RT-AQSE3TC3/CAQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7クリア耐衝撃・ストラップホール付ケース型熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする