曜日別特売

AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー

AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー - レイ・アウト

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト材質熱可塑性ポリウレタン樹脂『ミッキーマウス』質量(g)22タイプケース型幅(cm)7.5対応機種AQUOSsense5G/sense4/sense4lite/sense4basic対応ロボクル高さ(cm)15.1特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付奥行き(cm)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70809288RT-DAQSE4A/MKM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする