レイ・アウト
Galaxy A51 5G ディズニー/手帳 サイドマグネット/ミニーマウス
ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。
四つ角のエアクッション。
柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
質量(g)
76
幅(cm)
8.4
高さ(cm)
16.7
奥行き(cm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70810128
RT-DGA51TBC7/MN
GalaxyA515G
ミニーマウス
耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付・ストラップホール付
手帳型
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください