レイ・アウト
Galaxy A51 5G 耐衝撃 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック
衝撃に強く、使いやすい。
ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ブラック/ブラック
質量(g)
75
タイプ
手帳型
幅(cm)
8.7
対応機種
GalaxyA515G
高さ(cm)
16.7
特性
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付
奥行き(cm)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70810453
RT-GA51ELC1/BB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください