Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック

Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウトXperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 反射防止/ブラック - レイ・アウト

通常のガラスより約6倍強い。
太陽光や蛍光灯の写りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。
つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。
画面のちらつきも極限まで抑えました。
さらにサラサラした質感がタッチ操作をスムーズにし操作性が向上します。
端末の液晶面に合わせた3D形状によりまるで貼っていないような自然な使い心地です。
化学強化されたアルミノシリケートガラスを使用、一般的なガラスをはるかに超える強度を持っており、プラスチックの数十倍とも言われています。

用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)ブラック質量(g)40幅(cm)10対応機種Xperia1III高さ(cm)20表面硬度10H特性ガラス・反射防止・3D形状・気泡レス・スムースタッチ奥行き(cm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811363RT-RXP1M3RFG/BHB
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする