レイ・アウト
Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
クリア
質量(g)
23
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.2
対応機種
Xperia5II
対応
指紋認証
高さ(cm)
16
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
奥行き(cm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811713
RT-RXP5M2TC3/CM
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください