曜日別特売

小型スチール台車(両側ハンドル固定式) フットブレーキ付

小型スチール台車(両側ハンドル固定式) フットブレーキ付 - 金沢車輌

頑丈なスチール製!フットブレーキ付
ハンドルはより強度の強い固定式
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
デッキには滑り止めマット付
全周には衝撃吸収用のバンパー付
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様

質量(kg)14.5高さ(mm)890キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)480ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付材質(荷台)スチール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812894NHT-103+FB
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする