曜日別特売

大型スチール台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付

大型スチール台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付 - 金沢車輌

頑丈なスチール製!ハンドルはより強度の強い固定式
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
デッキには滑り止めマット付
全周には衝撃吸収用のバンパー付
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様

材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812919NHT-302+FB300610×94061094021900130スチールスチールゴム
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする