屋外用収納ボックス付小型樹脂台車

屋外用収納ボックス付小型樹脂台車 - 金沢車輌屋外用収納ボックス付小型樹脂台車 - 金沢車輌

軽くて使いやすい樹脂製台車
屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です
ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です
ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます
指づめ防止イエローキャップ付
デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません
ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様

材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)740ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)455材質(荷台)ポリプロピレン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813454NP-107D150455×74014.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする